25,08 €/ Unitéhors TVA
30,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,08 € | - |
10+ | 18,16 € | 27.58% |
25+ | 14,42 € | 42.50% |
50+ | 12,35 € | 50.76% |
100+ | 11,55 € | 53.94% |
200+ | 9,80 € | 60.91% |
500+ | 9,04 € | 63.94% |
1000+ | 8,57 € | 65.83% |
2500+ | 7,92 € | 68.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-5055-40 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |