5,64 €/ Unitéhors TVA
6,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,64 € | - |
10+ | 3,21 € | 43.10% |
25+ | 1,98 € | 64.98% |
50+ | 1,39 € | 75.42% |
100+ | 1,08 € | 80.81% |
200+ | 0,87 € | 84.51% |
500+ | 0,72 € | 87.21% |
1000+ | 0,63 € | 88.89% |
2500+ | 0,42 € | 92.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-0506-08 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 10 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 5 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 10 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |