Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 58 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 50 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13567411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

25,59 €/ Unitéhors TVA

30,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,59 €

-

10+

18,56 €

27.47%

25+

14,74 €

42.39%

50+

12,62 €

50.71%

100+

11,82 €

53.82%

200+

10,03 €

60.80%

500+

9,27 €

63.77%

1000+

8,78 €

65.70%

2500+

8,13 €

68.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
58 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien