17,92 €/ Unitéhors TVA
21,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,92 € | - |
10+ | 12,67 € | 29.27% |
25+ | 9,84 € | 45.07% |
50+ | 8,28 € | 53.76% |
100+ | 7,68 € | 57.16% |
200+ | 6,78 € | 62.14% |
500+ | 5,93 € | 66.91% |
1000+ | 4,71 € | 73.70% |
2500+ | 4,12 € | 76.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |