21,57 €/ Unitéhors TVA
26,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,57 € | - |
10+ | 15,47 € | 28.28% |
25+ | 12,18 € | 43.52% |
50+ | 10,36 € | 51.98% |
100+ | 9,65 € | 55.24% |
200+ | 8,59 € | 60.18% |
500+ | 7,49 € | 65.29% |
1000+ | 5,91 € | 72.60% |
2500+ | 5,26 € | 75.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-4044-40 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |