Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 9.5 mm Ø bride, 0.75 mm Ép. bride, 5.5 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13567340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,45 €

-

10+

3,15 €

42.16%

25+

1,90 €

65.16%

50+

1,33 €

75.61%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,61 €

88.85%

1000+

0,42 €

92.33%

2500+

0,32 €

94.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
4 mm
b2
0.75 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien