5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,15 € | 42.16% |
25+ | 1,90 € | 65.16% |
50+ | 1,33 € | 75.61% |
100+ | 1,03 € | 81.18% |
200+ | 0,80 € | 85.37% |
500+ | 0,61 € | 88.85% |
1000+ | 0,42 € | 92.33% |
2500+ | 0,32 € | 94.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-0405-06 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
d3 | 9.5 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 0.75 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |