15,49 €/ Unitéhors TVA
18,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,49 € | - |
10+ | 10,81 € | 30.18% |
25+ | 8,28 € | 46.50% |
50+ | 6,94 € | 55.21% |
100+ | 6,38 € | 58.77% |
200+ | 5,64 € | 63.56% |
500+ | 4,88 € | 68.47% |
1000+ | 3,86 € | 75.09% |
2500+ | 3,40 € | 78.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-3842-22 |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 38 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |