15,68 €/ Unitéhors TVA
18,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,68 € | - |
10+ | 10,96 € | 30.06% |
25+ | 8,42 € | 46.30% |
50+ | 7,03 € | 55.15% |
100+ | 6,50 € | 58.55% |
200+ | 5,70 € | 63.64% |
500+ | 4,96 € | 68.36% |
1000+ | 3,97 € | 74.67% |
2500+ | 3,44 € | 78.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-353950-35 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |