Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 47 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 39 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:13567408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15,22 €/ Unitéhors TVA

18,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,22 €

-

10+

10,62 €

30.21%

25+

8,13 €

46.57%

50+

6,78 €

55.43%

100+

6,25 €

58.93%

200+

5,49 €

63.92%

500+

4,75 €

68.79%

1000+

3,82 €

74.91%

2500+

3,29 €

78.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien