10,11 €/ Unitéhors TVA
12,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,11 € | - |
10+ | 6,71 € | 33.65% |
25+ | 4,86 € | 51.88% |
50+ | 3,93 € | 61.09% |
100+ | 3,52 € | 65.23% |
200+ | 3,08 € | 69.55% |
500+ | 2,58 € | 74.44% |
1000+ | 1,92 € | 81.02% |
2500+ | 1,79 € | 82.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-3539-09 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |