13,60 €/ Unitéhors TVA
16,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,60 € | - |
10+ | 9,39 € | 31.01% |
25+ | 7,11 € | 47.77% |
50+ | 5,93 € | 56.42% |
100+ | 5,40 € | 60.34% |
200+ | 4,73 € | 65.22% |
500+ | 4,07 € | 70.11% |
1000+ | 3,15 € | 76.82% |
2500+ | 2,81 € | 79.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-3236-26 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 40 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |