Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 40 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 36 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:13567404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,70 €

-

10+

7,16 €

33.04%

25+

5,24 €

50.98%

50+

4,24 €

60.39%

100+

3,84 €

64.12%

200+

3,33 €

68.92%

500+

2,83 €

73.53%

1000+

2,09 €

80.46%

2500+

1,92 €

82.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-3236-16
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
40 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
40 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien