Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 42 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 34 mm Ø ext., 37 mm WD

  • ERIKS:13567403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,52 €/ Unitéhors TVA

17,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,52 €

-

10+

10,07 €

30.63%

25+

7,64 €

47.38%

50+

6,38 €

56.02%

100+

5,87 €

59.55%

200+

5,15 €

64.53%

500+

4,48 €

69.11%

1000+

3,44 €

76.31%

2500+

3,10 €

78.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-3034-37
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
37 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
37 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien