13,07 €/ Unitéhors TVA
15,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,07 € | - |
10+ | 8,97 € | 31.40% |
25+ | 6,75 € | 48.40% |
50+ | 5,61 € | 57.12% |
100+ | 5,11 € | 60.90% |
200+ | 4,50 € | 65.55% |
500+ | 3,86 € | 70.49% |
1000+ | 3,00 € | 77.03% |
2500+ | 2,64 € | 79.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-3034-26 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |