9,39 €/ Unitéhors TVA
11,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,39 € | - |
10+ | 6,14 € | 34.62% |
25+ | 4,41 € | 53.04% |
50+ | 3,52 € | 62.55% |
100+ | 3,14 € | 66.60% |
200+ | 2,64 € | 71.86% |
500+ | 2,20 € | 76.52% |
1000+ | 1,56 € | 83.40% |
2500+ | 1,37 € | 85.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-3034-10 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |