Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 7.5 mm Ø bride, 0.75 mm Ép. bride, 4.5 mm Ø ext., 3 mm WD

  • ERIKS:13567337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,45 €

-

10+

3,15 €

42.16%

25+

1,90 €

65.16%

50+

1,33 €

75.61%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,61 €

88.85%

1000+

0,42 €

92.33%

2500+

0,32 €

94.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-0304-03
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
3 mm
Diamètre du bride
7.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien