Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 35 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 30 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:13567400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,85 €/ Unitéhors TVA

10,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,85 €

-

10+

5,72 €

35.41%

25+

4,05 €

54.29%

50+

3,23 €

63.52%

100+

2,83 €

68.03%

200+

2,45 €

72.32%

500+

2,07 €

76.61%

1000+

1,56 €

82.40%

2500+

1,37 €

84.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-2830-36
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
36 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
35 mm
b1
36 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien