8,46 €/ Unitéhors TVA
10,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,46 € | - |
10+ | 5,42 € | 35.96% |
25+ | 3,80 € | 55.06% |
50+ | 2,96 € | 64.94% |
100+ | 2,60 € | 69.21% |
200+ | 2,22 € | 73.71% |
500+ | 1,88 € | 77.75% |
1000+ | 1,50 € | 82.25% |
2500+ | 1,24 € | 85.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |