7,56 €/ Unitéhors TVA
9,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,56 € | - |
10+ | 4,75 € | 37.19% |
25+ | 3,23 € | 57.29% |
50+ | 2,51 € | 66.83% |
100+ | 2,15 € | 71.61% |
200+ | 1,82 € | 75.88% |
500+ | 1,50 € | 80.15% |
1000+ | 1,16 € | 84.67% |
2500+ | 0,97 € | 87.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-2528-11 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |