9,99 €/ Unitéhors TVA
12,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,99 € | - |
10+ | 6,61 € | 33.84% |
25+ | 4,77 € | 52.28% |
50+ | 3,86 € | 61.41% |
100+ | 3,46 € | 65.40% |
200+ | 3,08 € | 69.20% |
500+ | 2,72 € | 72.81% |
1000+ | 2,22 € | 77.76% |
2500+ | 2,03 € | 79.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-2528-30 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |