7,89 €/ Unitéhors TVA
9,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,89 € | - |
10+ | 4,98 € | 36.87% |
25+ | 3,44 € | 56.39% |
50+ | 2,66 € | 66.27% |
100+ | 2,32 € | 70.60% |
200+ | 2,15 € | 72.77% |
500+ | 1,86 € | 76.39% |
1000+ | 1,44 € | 81.69% |
2500+ | 1,33 € | 83.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-252831-13 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13.5 mm |
Diamètre du bride | 31 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 31 mm |
b1 | 13.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |