Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 24 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 27 mm Ø ext., 10.5 mm WD

  • ERIKS:13567395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,39 €

-

10+

4,64 €

37.28%

25+

3,14 €

57.58%

50+

2,43 €

67.10%

100+

2,07 €

71.98%

200+

1,73 €

76.61%

500+

1,41 €

80.98%

1000+

1,08 €

85.35%

2500+

0,93 €

87.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-2427-10
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
10.5 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
24 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
10.5 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien