7,98 €/ Unitéhors TVA
9,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,98 € | - |
10+ | 5,07 € | 36.43% |
25+ | 3,52 € | 55.95% |
50+ | 2,76 € | 65.48% |
100+ | 2,38 € | 70.24% |
200+ | 2,01 € | 74.76% |
500+ | 1,67 € | 79.05% |
1000+ | 1,27 € | 84.05% |
2500+ | 1,12 € | 85.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |