7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,62 € | - |
10+ | 4,79 € | 37.16% |
25+ | 3,27 € | 57.11% |
50+ | 2,55 € | 66.58% |
100+ | 2,19 € | 71.32% |
200+ | 1,86 € | 75.56% |
500+ | 1,54 € | 79.80% |
1000+ | 1,18 € | 84.54% |
2500+ | 0,99 € | 87.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |