6,99 €/ Unitéhors TVA
8,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,99 € | - |
10+ | 4,35 € | 37.77% |
25+ | 2,93 € | 58.15% |
50+ | 2,22 € | 68.21% |
100+ | 1,92 € | 72.55% |
200+ | 1,63 € | 76.63% |
500+ | 1,33 € | 80.98% |
1000+ | 0,99 € | 85.87% |
2500+ | 0,86 € | 87.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-2023-08 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |