Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:13567389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,39 €

-

10+

4,64 €

37.28%

25+

3,14 €

57.58%

50+

2,43 €

67.10%

100+

2,07 €

71.98%

200+

1,73 €

76.61%

500+

1,41 €

80.98%

1000+

1,08 €

85.35%

2500+

0,93 €

87.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1820-22
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
22 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien