Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13567386
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,78 €

-

10+

4,16 €

38.66%

25+

2,76 €

59.38%

50+

2,07 €

69.47%

100+

1,73 €

74.51%

200+

1,44 €

78.71%

500+

1,16 €

82.91%

1000+

0,86 €

87.39%

2500+

0,72 €

89.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1820-06
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien