7,33 €/ Unitéhors TVA
8,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,33 € | - |
10+ | 4,58 € | 37.56% |
25+ | 3,14 € | 57.25% |
50+ | 2,26 € | 69.17% |
100+ | 1,86 € | 74.61% |
200+ | 1,48 € | 79.79% |
500+ | 1,16 € | 84.20% |
1000+ | 0,82 € | 88.86% |
2500+ | 0,68 € | 90.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1719-12 |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |