7,81 €/ Unitéhors TVA
9,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,81 € | - |
10+ | 4,92 € | 36.98% |
25+ | 3,40 € | 56.45% |
50+ | 2,62 € | 66.42% |
100+ | 2,26 € | 71.05% |
200+ | 1,92 € | 75.43% |
500+ | 1,58 € | 79.81% |
1000+ | 1,14 € | 85.40% |
2500+ | 1,06 € | 86.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1719-25 |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |