Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 24 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 18 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:23522552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,07 €

-

10+

4,37 €

38.17%

25+

2,91 €

58.87%

50+

2,22 €

68.55%

100+

1,88 €

73.39%

200+

1,58 €

77.69%

500+

1,29 €

81.72%

1000+

0,97 €

86.29%

2500+

0,84 €

88.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien