Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13567381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,26 €

-

10+

4,52 €

37.70%

25+

3,06 €

57.85%

50+

2,32 €

68.06%

100+

2,00 €

72.51%

200+

1,67 €

76.96%

500+

1,37 €

81.15%

1000+

1,05 €

85.60%

2500+

0,87 €

87.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1517-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
20 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien