7,07 €/ Unitéhors TVA
8,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,07 € | - |
10+ | 4,37 € | 38.17% |
25+ | 2,91 € | 58.87% |
50+ | 2,22 € | 68.55% |
100+ | 1,88 € | 73.39% |
200+ | 1,58 € | 77.69% |
500+ | 1,29 € | 81.72% |
1000+ | 0,97 € | 86.29% |
2500+ | 0,84 € | 88.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1517-17 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |