Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13567379
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,76 €/ Unitéhors TVA

8,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,76 €

-

10+

4,14 €

38.76%

25+

2,74 €

59.55%

50+

2,07 €

69.38%

100+

1,73 €

74.44%

200+

1,44 €

78.65%

500+

1,18 €

82.58%

1000+

0,86 €

87.36%

2500+

0,74 €

89.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1517-12
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien