Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 9 mm WD

  • ERIKS:13567378
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,65 €/ Unitéhors TVA

8,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,65 €

-

10+

4,05 €

39.14%

25+

2,64 €

60.29%

50+

1,98 €

70.29%

100+

1,65 €

75.14%

200+

1,37 €

79.43%

500+

1,12 €

83.14%

1000+

0,74 €

88.86%

2500+

0,70 €

89.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1517-09
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien