Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13567375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,67 €

-

10+

4,05 €

39.32%

25+

2,64 €

60.40%

50+

2,00 €

70.09%

100+

1,65 €

75.21%

200+

1,37 €

79.49%

500+

1,14 €

82.91%

1000+

0,86 €

87.18%

2500+

0,70 €

89.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1416-12
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien