6,21 €/ Unitéhors TVA
7,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,21 € | - |
10+ | 3,72 € | 40.06% |
25+ | 2,38 € | 61.77% |
50+ | 1,77 € | 71.56% |
100+ | 1,41 € | 77.37% |
200+ | 1,33 € | 78.59% |
500+ | 1,06 € | 82.87% |
1000+ | 0,80 € | 87.16% |
2500+ | 0,67 € | 89.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1416-08 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |