6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 3,76 € | 39.82% |
25+ | 2,41 € | 61.40% |
50+ | 1,77 € | 71.73% |
100+ | 1,44 € | 76.90% |
200+ | 1,27 € | 79.64% |
500+ | 1,03 € | 83.59% |
1000+ | 0,74 € | 88.15% |
2500+ | 0,63 € | 89.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1416-05 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |