Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 13 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 15 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13567371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,38 €

-

10+

3,86 €

39.58%

25+

2,49 €

61.01%

50+

1,84 €

71.13%

100+

1,52 €

76.19%

200+

1,27 €

80.06%

500+

0,99 €

84.52%

1000+

0,74 €

88.39%

2500+

0,63 €

90.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1315-06
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
13 mm
d2
15 mm
d3
22 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien