6,65 €/ Unitéhors TVA
8,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,65 € | - |
10+ | 4,05 € | 39.14% |
25+ | 2,64 € | 60.29% |
50+ | 1,98 € | 70.29% |
100+ | 1,65 € | 75.14% |
200+ | 1,37 € | 79.43% |
500+ | 1,12 € | 83.14% |
1000+ | 0,84 € | 87.43% |
2500+ | 0,70 € | 89.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1214-17 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |