Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 11 mm WD

  • ERIKS:13567367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,37 €

-

10+

3,84 €

39.70%

25+

2,49 €

60.90%

50+

1,84 €

71.04%

100+

1,50 €

76.42%

200+

1,24 €

80.60%

500+

0,99 €

84.48%

1000+

0,72 €

88.66%

2500+

0,63 €

90.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-1214-11
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
11 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien