6,10 €/ Unitéhors TVA
7,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
10+ | 3,76 € | 38.32% |
25+ | 2,43 € | 60.12% |
50+ | 1,77 € | 71.03% |
100+ | 1,41 € | 76.95% |
200+ | 1,18 € | 80.69% |
500+ | 0,93 € | 84.74% |
1000+ | 0,68 € | 88.79% |
2500+ | 0,59 € | 90.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1214-044 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 4.4 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 4.4 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |