6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,56 € | - |
10+ | 3,97 € | 39.42% |
25+ | 2,58 € | 60.58% |
50+ | 1,92 € | 70.72% |
100+ | 1,58 € | 75.94% |
200+ | 1,33 € | 79.71% |
500+ | 1,06 € | 83.77% |
1000+ | 0,82 € | 87.54% |
2500+ | 0,67 € | 89.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1214-15 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |