Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, WFM Série, iglidur® W300 Gaine ext., 100 mm Ø arbre, 113 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 105 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:13567354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

219,24 €/ Unitéhors TVA

265,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

219,24 €

-

10+

151,01 €

31.12%

25+

113,26 €

48.34%

50+

89,72 €

59.08%

100+

77,06 €

64.85%

200+

68,69 €

68.67%

500+

61,24 €

72.07%

1000+

52,54 €

76.04%

2500+

48,62 €

77.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
WFM-100105-100
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
100 mm
Diamètre du bride
113 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
100 mm
d2
105 mm
d3
113 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien