6,02 €/ Unitéhors TVA
7,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,02 € | - |
10+ | 3,55 € | 41.01% |
25+ | 2,24 € | 62.78% |
50+ | 1,63 € | 72.87% |
100+ | 1,33 € | 77.92% |
200+ | 1,06 € | 82.33% |
500+ | 0,84 € | 86.12% |
1000+ | 0,63 € | 89.59% |
2500+ | 0,51 € | 91.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | WFM-1012-12 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |