126,96 €/ Unitéhors TVA
153,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126,96 € | - |
10+ | 96,52 € | 23.97% |
25+ | 79,40 € | 37.46% |
50+ | 68,31 € | 46.20% |
100+ | 65,25 € | 48.61% |
200+ | 60,42 € | 52.41% |
500+ | 55,90 € | 55.97% |
1000+ | 51,09 € | 59.76% |
2500+ | 48,32 € | 61.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-9095-100 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 103 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 90 mm |
d2 | 95 mm |
d3 | 103 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |