7,37 €/ Unitéhors TVA
8,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,37 € | - |
10+ | 4,62 € | 37.37% |
25+ | 3,14 € | 57.47% |
50+ | 2,41 € | 67.27% |
100+ | 2,03 € | 72.42% |
200+ | 1,73 € | 76.55% |
500+ | 1,41 € | 80.93% |
1000+ | 1,31 € | 82.22% |
2500+ | 1,16 € | 84.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0812-30 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |