Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13565742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,01 €/ Unitéhors TVA

8,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,01 €

-

10+

4,33 €

38.21%

25+

2,87 €

59.08%

50+

2,19 €

68.83%

100+

1,86 €

73.44%

200+

1,54 €

78.05%

500+

1,27 €

81.84%

1000+

1,12 €

84.01%

2500+

0,95 €

86.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0812-12
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien