5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
10+ | 3,25 € | 38.49% |
25+ | 2,17 € | 58.99% |
50+ | 1,65 € | 68.71% |
100+ | 1,39 € | 73.74% |
200+ | 1,18 € | 77.70% |
500+ | 0,95 € | 82.01% |
1000+ | 0,84 € | 84.17% |
2500+ | 0,72 € | 86.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-0812-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |