Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13565740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,04 €

-

10+

3,55 €

41.19%

25+

2,24 €

62.89%

50+

1,63 €

72.96%

100+

1,33 €

77.99%

200+

1,08 €

82.08%

500+

0,84 €

86.16%

1000+

0,65 €

89.31%

2500+

0,55 €

90.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0812-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
12 mm
d3
16 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien